Klemmhalter SDNCN 20x20-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 63°

Artikelnummer: Z00428730
EAN: 4250284747771
Klemmhalter SDNCN 20x20-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 63°
Inkl. Steuern: 64,51 € VE 1 Stück Netto 54,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SDNCN Klemmhalter für Wendeschneidplatten DC..

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700290
Ersatzteile Schlüssel: 109700545
Ersatzteile Spannschraube: 109700430
Ersatzteile U-Platte: 1909700085
F mm 10,0
h=h1 (mm) 20
B mm 20
WSP DC..11T3..
l1 mm 125
l2 mm 20
Schaft-Querschnitt (mm) 20 x 20 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen