Klemmhalter SRDCN 16x16-06, für Wendeschneidplatten RC..0602MO..

Artikelnummer: Z00428733
EAN: 4250284747801
Klemmhalter SRDCN 16x16-06, für Wendeschneidplatten RC..0602MO..
Inkl. Steuern: 106,17 € VE 1 Stück Netto 89,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SRDCN Klemmhalter für Wendeschneidplatten RC..

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700540
Ersatzteile Spannschraube: 1909700420
F mm 8,0
h=h1 (mm) 16
B mm 16
WSP RC..0602MO
l1 mm 100
l2 mm 12,4
Schaft-Querschnitt (mm) 16 x 16 - 06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen