Quality Brand Klemmhalter SRDCN 25x25-10, für Wendeschneidplatten RC..10T3MO..

Artikelnummer: Z00428736
EAN: 4250284747832
Quality Brand Klemmhalter SRDCN 25x25-10, für Wendeschneidplatten RC..10T3MO..
Inkl. Steuern: 83,88 € VE 1 Stück Netto 70,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SRDCN Klemmhalter für Wendeschneidplatten RC..

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP RC..10T3MO
h=h1 25 Millimeter
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700390
Ersatzteile U-Platte: 1909700100
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 10 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
l1 mm 150
l2 mm 20,3
F mm 12,5
B mm 25
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen