Klemmhalter SSDCN 12x12-09, für Wendeschneidplatten SC..09T3.., 45°

Artikelnummer: Z00428737
EAN: 4250284747924
Klemmhalter SSDCN 12x12-09, für Wendeschneidplatten SC..09T3.., 45°
Inkl. Steuern: 68,96 € VE 1 Stück Netto 57,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SSDCN Klemmhalter für Wendeschneidplatten SC..

Anwendung: Außendrehen, Fasen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Spannschraube: 1909700475
F mm 6,0
h=h1 (mm) 12
B mm 12
WSP SC..09T3..
l1 mm 80
Schaft-Querschnitt (mm) 12 x 12 - 09
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen