Klemmhalter SSSCL 20x20-09, für Wendeschneidplatten SC..09T3.., 45°

Artikelnummer: Z00441329
EAN: 4250284747894
Klemmhalter SSSCL 20x20-09, für Wendeschneidplatten SC..09T3.., 45°
Inkl. Steuern: 61,06 € VE 1 Stück Netto 51,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Plandrehen, Fasen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 125
Ersatzteile U-Platte: 1909700040
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700290
B mm 20
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
l2 mm 20
WSP SC..09T3..
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
F mm 25
h=h1 20 Millimeter
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 09 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen