Klemmhalter SSSCR 25x25-12, für Wendeschneidplatten SC..1204.., 45°

Artikelnummer: Z00441327
EAN: 4250284747870
Klemmhalter SSSCR 25x25-12, für Wendeschneidplatten SC..1204.., 45°
Inkl. Steuern: 69,35 € VE 1 Stück Netto 58,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Klemmhalter

Rechte Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Plandrehen, Fasen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700285
Ersatzteile Schlüssel: 1909700550
Ersatzteile Spannschraube: 1909700445
Ersatzteile U-Platte: 1909700045
F mm 32
h=h1 (mm) 25
B mm 25
WSP SC..1204..
l1 mm 150
l2 mm 25
Schaft-Querschnitt (mm) 25 x 25 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen