Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413

Artikelnummer: Z00293159
EAN: 4332163799009
Herstellernummer: 84004175
Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Inkl. Steuern: 251,09 € VE 1 Stück Netto 211,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmhalter zum Innenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungern entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen. Attribute: Abmessungen b: 24,0 mm, Abmessungen d: 25 mm, Abmessungen h: 23 mm, Abmessungen h1: 11,5 mm, Abmessungen l1: 250 mm, Abmessungen l2: 40 mm, Abmessungen Ø D min.: 25 mm, Abmessungen s: 4 mm, Abmessungen tmax: 7,5 mm, Bezeichnung: A25S-GGFR 0413 , Wendeschneidplatte: LCMF 1304....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen b mm 24,0
Abmessungen D Dmin mm 25
Abmessungen D mm 25
Abmessungen H mm 23
Abmessungen h1 mm 11,5
Abmessungen l1 mm 250
Abmessungen L2 mm 40
Abmessungen s mm 4
Abmessungen tmax mm 7,5
Bezeichnung A25S-GGFR 0413
Wendeschneidplatte LCMF 1304....
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen