Quality Brand Klemmhalter STGCL 16x16-11, für Wendeschneidplatten TC..1102.., 90°

Artikelnummer: Z00440504
EAN: 4250284747993
Quality Brand Klemmhalter STGCL 16x16-11, für Wendeschneidplatten TC..1102.., 90°
Inkl. Steuern: 62,78 € VE 1 Stück Netto 52,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 16
WSP TC..1102..
Schaft-Querschnitt 16 x 16 - 11 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700540
Ersatzteile Spannschraube: 1909700420
F mm 20
h=h1 16 Millimeter
l1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen