Klemmhalter SVHCR 20x20-16, für Wendeschneidplatten VC..1604.., 107,5°

Artikelnummer: Z00441336
EAN: 4250284748204
Klemmhalter SVHCR 20x20-16, für Wendeschneidplatten VC..1604.., 107,5°
Inkl. Steuern: 81,69 € VE 1 Stück Netto 68,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700290
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Ersatzteile U-Platte: 1909700095
F mm 25
h=h1 (mm) 20
B mm 20
WSP VC..1604..
l1 mm 125
l2 mm 13,2
Schaft-Querschnitt (mm) 20 x 20 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen