Quality Brand Klemmhalter SVJBL 16x16-16, für Wendeschneidplatten VB..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440524
EAN: 4250284748297
Quality Brand Klemmhalter SVJBL 16x16-16, für Wendeschneidplatten VB..1604.., 93°
Brutto Set-Preis 74,21 € Netto 62,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 100
Schaft-Querschnitt 16 x 16 - 16 Millimeter
Ersatzteile Schraube: 1909700390
l2 mm 30
F mm 20
B mm 16
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
WSP VB..1604..
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Ersatzteile U-Platte: 1909700095
h=h1 16 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]