Quality Brand Klemmhalter SVJBL 25x25-16, für Wendeschneidplatten VB..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440526
EAN: 4250284748310
Quality Brand Klemmhalter SVJBL 25x25-16, für Wendeschneidplatten VB..1604.., 93°
Inkl. Steuern: 86,27 € VE 1 Stück Netto 72,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP VB..1604..
B mm 25
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
F mm 32
Ersatzteile U-Platte: 1909700095
h=h1 25 Millimeter
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 16 Millimeter
l1 mm 150
Ersatzteile Schraube: 1909700390
l2 mm 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen