Quality Brand Klemmhalter SVJCR 25x25-16, für Wendeschneidplatten VC..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440516
EAN: 4250284748112
Quality Brand Klemmhalter SVJCR 25x25-16, für Wendeschneidplatten VC..1604.., 93°
Brutto Set-Preis 81,69 € Netto 68,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Klemmhalter

Rechte Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
F mm 32
l2 mm 33
WSP VC..1604..
Ersatzteile U-Platte: 1909700095
l1 mm 150
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 16 Millimeter
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700290
B mm 25
h=h1 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]