Klemmhalter SVVBN 25x25-16, für Wendeschneidplatten VB..1604.., 72,5°

Artikelnummer: Z00428746
EAN: 4250284748334
Klemmhalter SVVBN 25x25-16, für Wendeschneidplatten VB..1604.., 72,5°
Inkl. Steuern: 85,41 € VE 1 Stück Netto 71,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SVVBN Klemmhalter für Wendeschneidplatten VB..

Anwendung: Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
Ersatzteile Schraube: 1909700390
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Ersatzteile U-Platte: 1909700095
F mm 12,5
h=h1 (mm) 25
B mm 25
WSP VB..1604..
l1 mm 150
l2 mm 42
Schaft-Querschnitt (mm) 25 x 25 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen