tesa® Klettband zum Aufkleben On & Off/55225s 2,5 m x 20 mm schwarz 26 mm

Artikelnummer: Z00497856
EAN: 4042448859402
Herstellernummer: 55225s
tesa® Klettband zum Aufkleben On & Off/55225s 2,5 m x 20 mm schwarz 26 mm
Inkl. Steuern: 8,35 € VE 1 Rolle (2,5 m) Netto 7,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,34 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum schnellen und sicheren Befestigen von leichten Gegenständen • bis zu 10.000 mal Öffnen und Schließen • individuell zuschneidbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2,5 m x 20 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen