tesa Klettband On&Off Hook&Loop/55276 weiß

Artikelnummer: Z00013510
EAN: 4042448215161
Herstellernummer: 55276
tesa Klettband On&Off Hook&Loop/55276 weiß
Brutto Set-Preis 13,28 € Netto 11,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Organisieren und Fixieren von Gegenständen • lösen und heften Sie Ihre Gegenstände mehr als 10.000 mal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format B 20 mm x L 5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]