Montagedurchschläger D.24x11mm L.250mm RENNSTEIG

Artikelnummer: Z00051705
EAN: 4049002008115
Herstellernummer: R448 006 0
Montagedurchschläger D.24x11mm L.250mm RENNSTEIG
Inkl. Steuern: 19,19 € VE 1 Stück Netto 16,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl · Kegel geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 24
Spitzen-Ø (mm) 11
Kegellänge (mm) 155
Gesamtlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen