Montagedurchschläger D.30x14mm L.315mm RENNSTEIG

Artikelnummer: Z00051707
EAN: 4049002008139
Herstellernummer: R448 008 0
Montagedurchschläger D.30x14mm L.315mm RENNSTEIG
Inkl. Steuern: 24,48 € VE 1 Stück Netto 20,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl · Kegel geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 30
Spitzen-Ø (mm) 14
Kegellänge (mm) 190
Gesamtlänge (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen