Montagedurchschläger D.36x16mm L.380mm RENNSTEIG

Artikelnummer: Z00051709
EAN: 4049002008153
Herstellernummer: R448 010 0
Montagedurchschläger D.36x16mm L.380mm RENNSTEIG
Inkl. Steuern: 43,09 € VE 1 Stück Netto 36,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl · Kegel geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 35
Spitzen-Ø (mm) 16
Kegellänge (mm) 220
Gesamtlänge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen