Steckschlüssel-Satz (6kt.) 1000 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll

Artikelnummer: Z00353901
EAN: 4000896000616
Herstellernummer: 1000
Steckschlüssel-Satz (6kt.) 1000 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll
UVP: 660,45 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 459,48 € VE 1 Stück Netto 386,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung


  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″

Made In Germany

  • 15teiliger Satz,
  • In Metall-Koffer (HAZET-blau)
  • In Kunststoff-Einlage
  • Inhalt:
    1000-22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
    1014 1015-1 1016 1017-8 1018

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenbreite 235.000000 Millimeter
Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Gewicht 12800 Gramm
Kassettenlänge 578.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 15.000000 Stück
Kassettenhöhe 88.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen