Steckschlüssel-Satz (6kt.) 8801/8H · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant · l: 240 mm

Artikelnummer: Z00352907
EAN: 4000896039463
Herstellernummer: 8801/8H
Steckschlüssel-Satz (6kt.) 8801/8H · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant · l: 240 mm
UVP: 124,35 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 92,67 € VE 1 Stück Netto 77,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Übersichtlich durch griffbereite Zuordnung
  • Aus Metall
  • 8 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskantschrauben
  • 8teiliger Satz,
  • Inhalt:
    8801-3 4 5 6 7 8 9 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 8
Länge (mm) 240
Gesamtlänge (für eClass) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen