Steckschlüssel-Satz (6kt.) 880HL · l: 430 mm

Artikelnummer: Z00352901
EAN: 4000896040650
Herstellernummer: 880HL
HAZET
Steckschlüssel-Satz (6kt.) 880HL · l: 430 mm
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 8,65 € VE 1 Stück Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Übersichtlich durch griffbereite Zuordnung
  • Aus Metall
  • Leer, mit 16 Halteklammern
  • Zum Bestücken mit Steckschlüssel-Einsätzen 880

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 430
Gesamtlänge (für eClass) 430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen