Steckschlüssel-Satz (6kt.) 884N-1 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 ZollTRACTIONSPROFIL SechskantZündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00352872
EAN: 4000896042531
Herstellernummer: 884N-1
Steckschlüssel-Satz (6kt.) 884N-1 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 ZollTRACTIONSPROFIL SechskantZündkerze/Glühkerze
UVP: 295,48 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 207,43 € VE 1 Stück Netto 174,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zusätzlich mit Zündkerzen-Einsätzen
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″

Made In Germany

  • 21teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/3) 165-L
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    880-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
    880 A KF 880 KF
    8816 P 8820 8821-5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenbreite 235.000000 Millimeter
Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Gewicht 1773 Gramm
Kassettenlänge 355.000000 Millimeter
Kassettenhöhe 65.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 21.000000 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen