HAZET Steckschlüssel-Satz (6kt.) 885N Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8"TRACTIONSPROFIL Sechskantfür Innensechskant-Profilfür Schlitz-Profilfür Kreuzschlitz-Profil (PH)

Artikelnummer: Z00352875
EAN: 4000896042593
Herstellernummer: 885N
HAZET Steckschlüssel-Satz (6kt.) 885N Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8"TRACTIONSPROFIL Sechskantfür Innensechskant-Profilfür Schlitz-Profilfür Kreuzschlitz-Profil (PH)
UVP: 448,75 €   - Sie sparen 30%
Brutto Set-Preis 313,28 € Netto 263,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″

Made In Germany

  • 32teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • In PUR-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    880-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
    8801-4 5 6 8 8803-1 x 5,5 1,2 x 8 1,6 x 10
    8806-PH 1 PH 2 PH 3 8815 8816 P 8820 8821-3 5 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl der Teile 32.000000 Stück
Kassettenhöhe 56.000000 Millimeter
Gewicht 2865 Gramm
Kassettenbreite 188.000000 Millimeter
Kassettenlänge 344.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]