HAZET Steckschlüssel-Satz (6kt.) 905 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2"TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00352831
EAN: 4000896045846
Herstellernummer: 905
HAZET Steckschlüssel-Satz (6kt.) 905 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2"TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 503,49 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 348,00 € Netto 292,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

  • 30teiliger Satz,
  • In Metall-Koffer (HAZET-blau)
  • In Kunststoff-Einlage
  • Inhalt:
    900-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
    914-15 915 916 SP
    917-5 918-10 920
    980-2 x 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenbreite 215.000000 Millimeter
Kassettenhöhe 62.000000 Millimeter
Gewicht 7473 Gramm
Kassettenlänge 435.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 30.000000 Stück
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]