Steckschlüssel-Satz (6kt.) 932/18 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollTRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00352829
EAN: 4000896168378
Herstellernummer: 932/18
Steckschlüssel-Satz (6kt.) 932/18 Ersatz- und EinzelteileInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollTRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 288,10 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 202,32 € VE 1 Stück Netto 170,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

  • 18teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/3) 165-L
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27
    916 SP
    917-5
    918-10
    920

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenbreite 235.000000 Millimeter
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Kassettenhöhe 65.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 18.000000 Stück
Kassettenlänge 355.000000 Millimeter
Gewicht 3300 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen