Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353403
EAN: 4000896151882
Herstellernummer: 163-139/90
Steckschlüssel-Satz
Inkl. Steuern: 1.212,80 € VE 1 Stück Netto 1.019,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Steckschlüssel-Satz
Passend für HAZET-Assistent 173, 179, 179 W, 179 BIG-1, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL und 180 mit Schubfachtiefe von 398 mm
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 90teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3+ (519 x 392 mm)
  • Inhalt:
    609-E 6 x E 8 E 10 x E 12 E 14 x E 18 E 20 x E 24
    850-E 4 E 5 E 6 E 7 E 8
    880-E 10 E 11 E 12 E 14
    880-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
    880 Lg-10 11 12 13
    880 G-10 11 12 13 14 15 16
    880 G-E 8 E 10
    8801 K-9
    8802-T 40 T 45
    8808-6 8 10
    8816 GK 8816 P 8820
    8858-1 2 8821-3 6 10
    900-E 16 E 18 E 20 E 24
    992-T 50 T 55 T 60
    2115-T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40
    2215-PH 1 PH 2 PH 3
    2223-T 6
    2223-T 7 H T 8 H T 9 H T 10 H T 15 H T 20 H T 25 H T 27 H T 30 H T 40 H
    2223 Lg-T 25
    2250-1 2 2264

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 4.22
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen