HAZET Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353415
EAN: 4000896151875
Herstellernummer: 163-138/77
HAZET Steckschlüssel-Satz
UVP: 1.116,22 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 734,00 € Netto 616,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Satz
Passend für HAZET-Assistent 173, 179, 179 W, 179 BIG-1, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL und 180 mit Schubfachtiefe von 398 mm
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 77teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3+ (519 x 392 mm)
  • Inhalt:
    850-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    850 Lg-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
    8501-3 4 5 6 8
    8503-0,6 x 3,5 1 x 5,5 1,2 x 8
    8506-PH 1 PH 2 8507-PZ 1 PZ 2
    863 P 858-1 865 866 U
    867-2 868 869
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
    903 S Lg-17 19
    986-5 6 7 8 10 12 14 17
    915 916 SP 917-5 918-10
    919-1 920 958-1 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 392.000000 Millimeter
Länge 519.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]