Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353419
EAN: 4000896122837
Herstellernummer: 163-57/56
Steckschlüssel-Satz
Inkl. Steuern: 616,92 € VE 1 Stück Netto 518,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Steckschlüssel-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 56teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3 (519 x 342 mm)
  • Inhalt:
    850-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    8501-3 4 5 6 8
    8503-0,6 x 3,5 1 x 5,5 1,2 x 8
    8506-PH 1 PH 2
    8507-PZ 1 PZ 2
    863 P 865 866 U
    867-2 868 869
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 34
    915 916 SP
    917-5 918-10 920

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 5
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen