Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353424
EAN: 4000896145935
Herstellernummer: 163-102/27
Steckschlüssel-Satz
UVP: 394,37 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 352,32 € VE 1 Stück Netto 296,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 26teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 2/3 (344 x 342 mm)
  • Inhalt:
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 26 27 28 30 32 34
    915 916 SP 917-5 918-10 920

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Teile 26.000000 Stück
Kassettenbreite 342.000000 Millimeter
Gewicht 4127 Gramm
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Kassettenlänge 344.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen