HAZET Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353437
EAN: 4000896153497
Herstellernummer: 163-118/57
HAZET Steckschlüssel-Satz
UVP: 731,85 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 499,00 € Netto 419,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 57teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3 (519 x 342 mm)
  • Inhalt:
    850-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    8501-3 4 5 6 8
    8503-0,6 x 3,5 1 x 5,5 1,2 x 8
    8506-PH 1 PH 2
    8507-PZ 1 PZ 2
    863P 865 866 U 867-2 868 869
    900 Z-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 34
    915 916 SP 919-5 919-10 920 919-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 4500 Gramm
Anzahl der Teile 57.000000 Stück
Kassettenlänge 519.000000 Millimeter
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kassettenbreite 342.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]