PROJAHN 1/4" + 1/2" proficraft Werkzeugsatz 91teilig, 72 Zahn Knarren

Artikelnummer: Z00000611
EAN: 4000146086568
Herstellernummer: 8656
PROJAHN 1/4" + 1/2" proficraft Werkzeugsatz 91teilig, 72 Zahn Knarren
Brutto Set-Preis 117,71 € Netto 98,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

1/4" + 1/2" proficraft Steckschlüsselkoffer metrisch

  • mit 91 Werkzeugen
  • 2 Umschaltknarren 1/4" + 1/2", 72 Zahn
  • Stecknüsse 6 - 24 mm
  • Ringgabelschlüssel 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 mm
  • Bits für jeden Einsatz
  • Schraubendreher und Zangen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 285
L 420
tlg./pcs. 91
Gr./Size 1/4" + 1/2"
H 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]