Steckschlüssel-Koffer proficraft 1/4", 3/8" und 1/2" Zoll, 182-teiliger Satz

Artikelnummer: Z00007804
EAN: 4000146086643
Herstellernummer: 8664
Steckschlüssel-Koffer proficraft 1/4", 3/8" und 1/2" Zoll, 182-teiliger Satz
UVP: 183,00 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 114,89 € VE 1 Stück Netto 96,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Projahn Steckschlüssel-Koffer mit 182 Werkzeugen, metrisch (8664)
  • Alle wichtigen Steckschlüsselwerkzeuge in einem Set
  • Langlebige und austauschbare Clipverschlüsse

Produktinhalt für 1/2" Umschaltknarre:
  • 1 x Umschaltknarre 1/2" (72 Zahn)
  • 1 x Kardangelenk
  • 2 x Verlängerungen 125mm + 250mm
  • 17 x Steckschlüsseleinssätze (10 - 22mm) & (24 - 27 - 30 - 32mm)
  • 5 x Langnuss (14 - 15 - 17 - 19 - 22mm)
  • 8 x E- TORX® - Nüsse (E10 - E24)
  • 3 x Zündkerzenüsse (16 - 18 - 21 mm)
  • 1 x Adapterstück 3/8" Knarre x 1/2" Nuss
  • 1 x Adapterstück 1/2" Knarre x 5/16" Bit
  • 7 x Wineklstifschlüssel mit Kugelkopf (1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm)
Produktinhalt für 1/2" Umschaltknarre:
  • 1 x Umschaltknarre 1/2" (72 Zahn)
  • 1 x Kardangelenk
  • 2 x Verlängerungen 125mm + 250mm
  • 17 x Steckschlüsseleinssätze (10 - 22mm) und (24 - 27 - 30 - 32mm)
  • 5 x Langnuss (14 - 15 - 17 - 19 - 22mm)
  • 8 x E- TORX® - Nüsse (E10 - E24)
  • 3 x Zündkerzenüsse (16 - 18 - 21 mm)
  • 1 x Adapterstück 3/8" Knarre x 1/2" Nuss
  • 1 x Adapterstück 1/2" Knarre x 5/16" Bit
  • 7 x Wineklstifschlüssel mit Kugelkopf (1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm)
Produktinhalt für 3/8" Umschaltknarre:
  • 1 x Umschaltknarre 3/8" (72 Zahn)
  • 10 x Steckschlüsseleinsätze (10 - 19 mm)
  • 6 x Langnuss (10 - 15mm)
  • 1 x Kardangelenk
  • 1 x Verlängerung 150mm
  • 1 x 3/8" Knarre x 5/16" Bit
Produktinhalt für 1/4" Umschaltknarre:
  • 1 x Umschaltknarre 1/4" (72 Zahn)
  • 13 x Steckschlüsseleinsätze (4 - 4,5 - 5 - 5,5 & 6 - 14 mm)
  • 5 x E- TORX® - Nüsse (E4 - E8)
  • 4 x Schlitzsteckschlüsseleinsatz (4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm)
  • 3 x PH (0 - 1 - 2)
  • 3 x PZ (0 - 1 - 2)
  • 4 x Innen-6-kanteinsatz (3 - 4 - 5 - 6mm)
  • 8 x TORX® Einsatz ( T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30)
  • 8 x TORX® TR Einsatz ( T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30)
  • 1 x Kardangelenl
  • 2 x Verlängerung (50 + 100 mm)
  • 1 x Gleitgriff
  • 1 x Steckgriff
  • 4 x Schlitz Bit (3 - 4 - 5,5 - 6mm)
  • 5 x PH Bit (0 -3mm)
  • 5 x PZ Bit (0 - 3mm)
  • 10 x TORX® Bit (TX 10 - 10 - 15 - 20 - 20 -25 - 25 - 27 - 30 - 40)
  • 6 x Innensechskant Bit (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6mm)
  • 1 x Adapterstück 1/4" Knarre x 1/4" Bit
Produktinhalt 5/16" Bit-Sortiment:
  • 3 x Schlitz Bit (8 - 10 - 12mm)
  • 2 x PH Bit (3 - 4mm)
  • 2 x PZ Bit (3 - 4mm)
  • 6 x TORX® (TX40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70mm)
  • 6 x TORX® TR (TX40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70mm)
  • 5 x Innensechskant ( 7 - 8 - 10 - 12 - 14mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Beschr./Descr. mit 72-Zahn-Knarren/with 72-teeth ratchet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen