Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" + 3/8" Durchschraubknarren Satz 25 teilig

Artikelnummer
Z00000458
EAN
4000146040164
Herstellernummer
4016
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
66,99 € 57,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000458
EAN
4000146040164
Herstellernummer
4016
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
AntriebDiverse
Art Betätigunghandbetätigt
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Gewicht1.200 g
Größe6,3 / 1/4" + 10 / 3/8"
Größe Antrieb10 - 3/8", 6,3 - 1/4"
L245
Länge Produkt ohne Verpackung245 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
QualitätsstufePlus
Teiligkeit25
Verpackungim Kunststoffkoffer
Verwendungmetrisch
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
b122
h45
h (mm)45
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" + 3/8" Durchschraubknarren Satz

  • mit 25 Werkzeugen
  • 3/8" Durchgangsknarre
  • 3/8" Durchgangsverlängerung 75 mm
  • 3/8" Durchgangsnüsse
  • 1/4" Stecknüsse
  • 3/8" Nussadapter für 1/4" Nüsse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente