1/3 Weichschaumeinlage 1/4?-Satz, 49teilig

Artikelnummer: Z00349320
EAN: 4047728026079
Herstellernummer: V2607
1/3 Weichschaumeinlage 1/4″-Satz, 49teilig
Inkl. Steuern: 63,24 € VE 1 Stück Netto 53,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll für Außensechskant-Profil Steckschlüssel-Einsatz SW 4 – 14 mm
Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll für Außensechskant-Profil Steckschlüssel-Einsatz, lang SW 4 – 10 mm
Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll für Innen TORX® Profil T 10 – T 40 für Schlitz-Profil 4 ∙ 5,5 ∙ 7 mm
für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 ∙ PH 2 ∙ PH 3
für Pozidriv-Profil (PZ) PZ 1 ∙ PZ 2 ∙ PZ 3
für Innensechskant-Profil SW 3 – 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen