Steckschlüssel-Satz 94teilig

Artikelnummer: Z00349186
EAN: 4047728017060
Herstellernummer: V1706
Steckschlüssel-Satz 94teilig
Inkl. Steuern: 104,24 € VE 1 Stück Netto 87,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

X-teiligAusführungAußen-VierkantSW mm / Länge mm
13 xSteckschlüssel-Einsatz für Außensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll4 ∙ 4,5 ∙ 5 ∙ 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 mm
8 xSteckschlüssel-Einsatz, lang für Außensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 mm
4 xSchraubendreher-Einsatz für Innensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
3 xSchraubendreher-Einsatz für Schlitz-ProfilInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 mm
2 xSchraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Profil (PH)Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 ZollPH 1 ∙ PH 2
2 xSchraubendreher-Einsatz für Pozidriv-Profil (PZ)Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 ZollPZ 1 ∙ PZ 2
6 xSchraubendreher-Einsatz für Innen TORX® ProfilInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 ZollT 8 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 30
1 xVerlängerung, kurz Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 ZollInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll50 mm
2 xVerlängerung, lang Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 ZollInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll100 ∙ 145 mm
1 xSteckgriff Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll150 mm
1 xUmschaltknarre Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll150 mm
1 xQuergriff Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll110 mm
1 xUniversalgelenk Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 ZollInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll38 mm
1 xBit-Adapter Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 ZollInnenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll30 mm
18 xSteckschlüssel-Einsatz für Außensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
4 xSteckschlüssel-Einsatz, lang für Außensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 mm
2 xt C für Außensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll16 ∙ 21 mm
1 xUniversalgelenk Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll75 mm
2 xVerlängerung, lang Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll125 ∙ 250 mm
1 xSchiebestück Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll
1 xBit-Adapter Innen-Sechskant-Antrieb 8 = 5/16 ZollInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll
1 xUmschaltknarre Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 ZollInnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll258 mm
3 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Schlitz-ProfilAußensechskant-Antrieb 8 = 5/16 Zoll8 ∙ 10 ∙ 12 mm
4 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Innensechskant-ProfilAußensechskant-Antrieb 8 = 5/16 Zoll8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 mm
2 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Kreuzschlitz-Profil (PH)Außensechskant-Antrieb 8 = 5/16 ZollPH 3 ∙ PH 4
2 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Pozidriv-Profil (PZ)Außensechskant-Antrieb 8 = 5/16 ZollPZ 3 ∙ PZ 4
4 xSchraubendreher-Einsatz (Bit) für Innen TORX® ProfilAußensechskant-Antrieb 8 = 5/16 ZollT 40 ∙ T 45 ∙ T 50 ∙ T 55
3 xL für Innensechskant-Profil1,5  ,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb [Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)]
Gesamtlänge (mm) 0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen