Zyklop-Knarrensatz mit 1/2"-Antrieb, metrisch

Artikelnummer: Z00442738
EAN: 4013288121172
Zyklop-Knarrensatz mit 1/2"-Antrieb, metrisch
Inkl. Steuern: 259,04 € VE 22 Stück Netto 217,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zyklop-Knarrensatz mit 1/2" Antrieb, metrisch

1 Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 17 Zyklop-Nüsse (metrisch), 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk. Im stabilen Metallkoffer. Ausführung: - Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit - Frei schwenkbarer Knarrenkopf - Definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° und 90° nach innen - In 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher - Druckknopfauslösung, Links-/Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5° - Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten - Vereinigt die Vorteile von 5 Knarrentypen in einem Werkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satz 22-teilig
Kassettenmaße (mm) 225 x 162 x 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen