ERGODYNE PROFLEX Knieschützer 367

Artikelnummer: Z00210411
Herstellernummer: 367
ERGODYNE PROFLEX Knieschützer 367
Inkl. Steuern: 60,13 € VE 1 Paar Netto 50,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergodyne Knieschützer ProFlex 367, Norm: EN14404, Gewicht: 555 g, klassische Niederquerschnittrundkappe mit 10 mm starken, EVA schaumstoffstabilisierten Honeycomb Gelkissen, Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Knieschützer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen