Türknopf 485D gekröpft drehbar Leichtmetall F1 silberfarbig a.4KT Rosette

Artikelnummer: Z00034929
EAN: 4020772015763
Herstellernummer: 15768
Türknopf 485D gekröpft drehbar Leichtmetall F1 silberfarbig a.4KT Rosette
Inkl. Steuern: 35,14 € VE 1 Stück Netto 29,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gekröpft · auf Vierkant-Rosette · Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Rosette 32 x 87 x 7 mm · Türknopf 65 x 44 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 44
Breite (mm) 65
Anschlagrichtung fest / drehbar
Modell 485D
Schraublochabstand (mm) 67
Rosette (mm) 32 x 87 x 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen