Türknopf 486ZD gekröpft drehbar Leichtmetall F1 silberfarbig

Artikelnummer: Z00034931
EAN: 4020772015732
Herstellernummer: 15735
AMF
Türknopf 486ZD gekröpft drehbar Leichtmetall F1 silberfarbig
Inkl. Steuern: 47,06 € VE 1 Stück Netto 39,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

gekröpft · auf Zylinder-Kurzschild · Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Kurzschild mit 72 mm Entfernung · Kurzschild 32 x 156 x 7 mm · Türknopf 65 x 44 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 44
Kurzschild (mm) 32 x 156 x 7
Breite (mm) 65
Anschlagrichtung fest / drehbar
Modell 486ZD
Schraublochabstand (mm) 67

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen