AMF Türknopf-Lochteil 477L D.50mm Leichtmetall F1 silberfarbig runde Form

Artikelnummer: Z00034935
EAN: 4020772015527
Herstellernummer: 15529
AMF Türknopf-Lochteil 477L D.50mm Leichtmetall F1 silberfarbig runde Form
Inkl. Steuern: 17,30 € VE 1 Stück Netto 14,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtmetall silberfarbig (F1) · runde Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Ø 50 mm · gerade, drehbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 477L
Anschlagrichtung gerade, drehbar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen