BKS Griffrohr Griffrohrlänge 960mm max. Türbreite 1060mm Edelstahl matt

Artikelnummer: Z00035344
EAN: 4015540572234
Herstellernummer: B 7100 4213
BKS Griffrohr Griffrohrlänge 960mm max. Türbreite 1060mm Edelstahl matt
Inkl. Steuern: 126,93 € VE 1 Stück Netto 106,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für schwere Fluchttüren nach EN 1125 · zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant · Zulassung nach DIN EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern · mit Hochhaltefeder zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel · geeignet für schwere Türen bis 300 kg · DIN rechts und links verwendbar · mit Montagezubehör · zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen · das Griffrohr muss separat bestellt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Türbreite 1060 Millimeter
Länge 960 Millimeter
Oberfläche matt
Material Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen