edi Rahmentür-Knopf 384 fest auf Rosette M12-Gewinde Alu F1 natur

Artikelnummer: Z00028945
EAN: 4006632231429
Herstellernummer: 1384000001
edi Rahmentür-Knopf 384 fest auf Rosette M12-Gewinde Alu F1 natur
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knopf für Rahmentüren/Zäune/Tore · Aluminium F 1 natur · fest auf Rosette · Gewinde M-12 · Rosette Stärke 10 mm · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 50 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben · ovale Rosette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Aluminium F1 natur
Rosettenform ovale Rosette
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen