edi Profiltür-Knopf 1315/0000 Alu. F1 Aufnahme 8mm gekr.

Artikelnummer:  
Z00032542
EAN:  
4006632111561
Herstellernummer:  
1315000001
Marke: 
edi

Lieferung in 1 Werktag.

16,93 €

Netto 14,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Aufnahme 8 Millimeter
Ausführung fest-drehbar
Farb-Nr. F1
Form gekröpft
Knopfbreite 69 Millimeter
Knopfhöhe 44,5 Millimeter
Knopftiefe 76 Millimeter
Material Aluminium
Modell 1315/0000
Oberfläche Aluminium, F1 naturfarbig
Rosette 67x30 Millimeter
Rosettenform käntig
Schraublochabstand 50 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Rahmentüren · Oberfläche Aluminium, F1 naturfarbig · gekröpft, auf Rosette · Vierkant 8 mm ohne Stift · Schraublochabstand 50 mm · Kanten gerundet · fest / drehbar · passende Schlüsselrosette: Art.-Nr.: 30 00 252 768
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben