Türknopf f. Rahmentüren fest/drehbar gekröpft auf Rosette VK 8mm Alu F1 naturf.

Artikelnummer: Z00032534
EAN: 4006632184848
Herstellernummer: 2033401001
Türknopf f. Rahmentüren fest/drehbar gekröpft auf Rosette VK 8mm Alu F1 naturf.
Inkl. Steuern: 28,10 € VE 1 Stück Netto 23,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Rahmentüren · gekröpft, auf Rosette · Vierkant 8 mm ohne Stift · mit unsichtbarer Befestigung · Schraublochabstand 50 mm · federnd gelagert · fest / drehbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 8
Oberfläche Aluminium, F1 naturfarbig
Schraublochabstand (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen