Rahmentürknopf 0802 VK 9mm VA feinmatt 6204 ovale Rosette

Artikelnummer: Z00035083
EAN: 4015354273464
Herstellernummer: 0 07 0802 32863 6204
Rahmentürknopf 0802 VK 9mm VA feinmatt 6204 ovale Rosette
Inkl. Steuern: 61,93 € VE 1 Stück Netto 52,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FSB Rahmentür Kugel Knopf gerade, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) oder 9 mm für Feuer- und Rauchschutztüren · feststehend oder fest/drehbar gelagert · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 9
Material Edelstahl
Oberfläche feinmat 6204

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen