FSB Rahmentürknopf 0809 VK 8mm Alu.EV 1 ovale Rosette

Artikelnummer: Z00035058
EAN: 4015354365282
Herstellernummer: 0 07 0809 12853 0105
FSB Rahmentürknopf 0809 VK 8mm Alu.EV 1 ovale Rosette
Brutto Set-Preis 42,99 € Netto 36,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FSB Rahmentür Kugel Knopf verkröpft, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) oder 9 mm für Feuer- und Rauchschutztüren · feststehend oder fest/drehbar gelagert · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
Material Aluminium
Oberfläche EV 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]