Türgriff 6611 DIN rechts Alu.naturfarbig 0105 Befestigungsabstand 210mm

Artikelnummer: Z00034996
EAN: 4015354293288
Herstellernummer: 0 66 6611 02485 0105
Türgriff 6611 DIN rechts Alu.naturfarbig 0105 Befestigungsabstand 210mm
Inkl. Steuern: 96,57 € VE 1 Stück Netto 81,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ovaler Türgriff in ergonomischer Griffqualität für optimales Greifen · verringerter Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen der Türen · paarweise · einseitig durchgehende oder einseitig mit Gewindebuchse · Befestigung möglich (bitte gesondert bestellen) · Befestigungsabstand: 210 mm · Sicherheitsabstand 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Befestigungsabstand (mm) 210
Anschlagrichtung rechts
Material Alumimium
Oberfläche naturfarbig 0105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen