Türgriff 6611 DIN rechts VA feinmatt 6204 Befestigungsabstand 210mm

Artikelnummer: Z00035009
EAN: 4015354293356
Herstellernummer: 0 66 6611 02485 6204
Türgriff 6611 DIN rechts VA feinmatt 6204 Befestigungsabstand 210mm
Inkl. Steuern: 132,24 € VE 1 Stück Netto 111,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ovaler Türgriff in ergonomischer Griffqualität für optimales Greifen · verringerter Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen der Türen · paarweise · einseitig durchgehende oder einseitig mit Gewindebuchse · Befestigung möglich (bitte gesondert bestellen) · Befestigungsabstand: 210 mm · Sicherheitsabstand 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche feinmatt 6204
Material Edelstahl
Befestigungsabstand 210 Millimeter
Anschlagrichtung rechts
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen