Türgriff 6653 Befestigungsabstand 350mm VA feinmatt 6204

Artikelnummer: Z00035015
EAN: 4015354280196
Herstellernummer: 0 66 6653 03895 6204
Türgriff 6653 Befestigungsabstand 350mm VA feinmatt 6204
Inkl. Steuern: 217,22 € VE 1 Stück Netto 182,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

runder Ø 30 mm Türgriff in ergonomischer Griffqualität für optimales Greifen · verringerter Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen der Türen · paarweise · einseitig durchgehende oder einseitig mit Gewindebuchse M8 · Befestigung möglich (bitte gesondert bestellen) · Befestigungsabstand: 350 mm · Sicherheitsabstand 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Befestigungsabstand (mm) 350
Material Edelstahl
Oberfläche feinmatt 6204
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen