Türgriff 6670 Befestigungsabstand 350mm VA feinmatt 6204

Artikelnummer: Z00035003
EAN: 4015354279732
Herstellernummer: 0 66 6604 03895 6204
Türgriff 6670 Befestigungsabstand 350mm VA feinmatt 6204
Inkl. Steuern: 131,66 € VE 1 Stück Netto 110,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

runder Türgriff in ergonomischer Griffqualität für optimales Greifen · verringerter Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen der Türen · paarweise · einseitig durchgehende oder einseitig mit Gewindebuchse · Befestigung möglich (bitte gesondert bestellen) · Befestigungsabstand: 350 mm · Sicherheitsabstand 48 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Befestigungsabstand (mm) 350
Material Edelstahl
Oberfläche feinmatt 6204
Modell 66 6670
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen